三鈴工機
スチールローラコンベヤMS57D型 径57.2×2.6T
重荷重搬送用MS57Cより耐衝撃性が強い
用途
金属製品搬送等の搬送時に発生する衝撃にも耐えます。
トラスコ品番
345-3761
材質
ローラ:スチール(メッキ)、フレーム:スチール(塗装標準HG色緑系)
ピッチ(mm)
100
全幅(mm)
220
ローラー幅(mm)
150
機長(mm)
1000
肉厚(mm)
2.6
機高(mm)
100
許容荷重(N)
1600
RoHS指令(10物質対応)
対応
ローラー径(Φmm)
57.2
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72142431
MS57D-151010
¥
37,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません