トラックボデー用ローラコンベヤMS38B型 径38.1X2.3T

トラックボデー用ローラコンベヤMS38B型 径38.1X2.3T - 三鈴工機

トラックの荷台にセットして荷役作業に適しています。

用途トラックボデー用軽荷重トラスコ品番347-1076材質ローラ:スチール(メッキ)、フレーム:スチール(塗装標準HG色緑系)ピッチ(mm)50全幅(mm)370ローラー幅(mm)300機長(mm)1000肉厚(mm)2.3機高(mm)46許容荷重(N)床置き500kg/mRoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)38.1内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72143569MS38B-300510
40,200
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする