オギハラ工業
グレーチングリフター”らくチング”
独自の設計により重いグレーチングも楽に取り外しができます。
女性や年配の方まで簡単に取り外しができます。
用途
会社・店舗の敷地内から一般家庭まで、側溝の清掃などに便利です。
グレーチングを取外し、移動、はめる作業をスムーズに行えます。
トラスコ品番
700-9457
材質
本体・スチール製
幅(mm)
480
高さ(mm)
330
奥行(mm)
1170
内容量
1台
注意
※ベアリングバーピッチ8.5mm以上のグレーチング(あら目タイプ)、重量30kg以内のグレーチングに使用可能です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72142361
OGL1A
¥
24,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません