ウッドプラスチックテクノロジー
軽量プラスチックU字溝150型
超軽量で敷設作業が簡単です。
敷設費用も大幅削減できます・
用途
農地や軟弱地盤での排水路に
建物周りや屋上緑化の排水溝に
厨房・調理場の床排水溝に
仮設排水路に
斜面や法面での排水溝に
トラスコ品番
688-9845
材質
リサイクルプラスチック
長さ(mm)
1000
色
黒色
高さ(mm)
150
エコマーク認定
認定
溝幅(mm)
150
外幅(mm)
157
内幅(mm)
145
エコマーク認定番号
07 118 050
内容量
1セット(5個)
注意
※接続のみではズレによる水漏れリスクがございます。
※パッキンを使用してのネジ止めか、コーキング材を使用することを推奨しております。
※土厚により湾曲する場合がございます。
※グレーチングなど硬質な素材を挟む事で解決する場合がございます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72144847
U150-5SET
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません