Canon
写真用紙・光沢 スタンダード L判 100枚
仕様
●サイズ(規格):L版●白色度:97%
タイプ
カット紙
厚さ
0.205(mm)
入数
100枚
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72150560
0863C001
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください