マットフォトペーパー MP-101 A3

マットフォトペーパー MP-101 A3 - Canon
仕様●カラー:ホワイト●サイズ(規格):A3●白色度:108%●電気通信事業法:確認中●電波法:確認中タイプ光沢紙厚さ0.220mm秤量170g/m2入数40枚/冊内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
721505697981A002
2,200
2,198
2,418(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする