エルゴトロン LX Pro モニターアーム 長身ポール ホワイト グロメットマウント取り付け 34インチ(1.8~10kg)まで VESA規格対応

エルゴトロン LX Pro モニターアーム 長身ポール ホワイト グロメットマウント取り付け 34インチ(1.8~10kg)まで VESA規格対応 - ERGOTRON(エルゴトロン)エルゴトロン LX Pro モニターアーム 長身ポール ホワイト グロメットマウント取り付け 34インチ(1.8~10kg)まで VESA規格対応 - ERGOTRON(エルゴトロン)エルゴトロン LX Pro モニターアーム 長身ポール ホワイト グロメットマウント取り付け 34インチ(1.8~10kg)まで VESA規格対応 - ERGOTRON(エルゴトロン)エルゴトロン LX Pro モニターアーム 長身ポール ホワイト グロメットマウント取り付け 34インチ(1.8~10kg)まで VESA規格対応 - ERGOTRON(エルゴトロン)

グロメットでの取り付け。クランプでの取り付けではありません。57mmまでの厚さ、10~50mmの穴に設置できます。
独自のコンスタント・フォース技術で、モニターの位置、角度、高さの調整が軽い力で自由自在。
耐久性に優れ、保証は10年間です。
ポールが長いので、モニターを高い位置に設置し、ノートPCを下に置き2画面とすることもできます。豊富なアクセサリでマルチモニターに変更も可能です。
新機能ローテーションストップで、台座部分の回転関節を180°と360°に変更できます。
新機能テンションインジケーターで、昇降関節をつかさどるバネの調整状態を目視確認できます。
従来のLX長身ポールより軽いモニターを設置可能。1.8~10kgまで、34インチまでのモニターに対応。
首の部分の上下傾きは上方向70°/下方向15°。下方向の角度が従来のLX長身ポールより10°広がりました。
ケーブルカバーが追加され、ケーブルがすっきり簡単にまとまり外観もスマートに。
従来のLX長身ポールより部品が少なく、モニターの取り付けも簡単になりました。

用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワークセット内容LX Proアーム、エクステンション、モニターピボット、グロメットマウント、ラージベース、30cmポール、ポールカラー、取り付け金具ホワイト取付方式グロメット本体質量(kg)4荷重範囲(kg)1.8~10保証期間10年間取付け方法グロメットVESAマウント(mm)100×100、75×75適合モニターサイズ34インチ伸縮範囲(cm)56RoHS指令(10物質対応)対応モニターサイズ34インチ昇降範囲(mm)330可動範囲(°)パン:360、縦横回転 : 360、チルト:後方70前方15内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7215267845-709-290
オープン
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする