ステンレス製 異径六角ニップル

ステンレス製 異径六角ニップル - アソー

配管と配管を接続するステンレス製ネジ継手(ストレート)となります。NPTネジとPTネジの変換用となります。異なるサイズの接続に使用します。RoHS指令相当品です。

用途NPTネジとPTネジの変換用形状ネジ継手最大使用圧力(MPa)~6.9最高使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
寸法
内径(Φmm)
六角対辺(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72151181NE-73122924PT1/8×NPT1/4【1】5【2】717
2,800
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
72151190NE-73212923PT1/4×NPT1/8【1】7【2】517
2,800
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
72151199NE-73233539PT1/4×NPT3/8【1】7【2】919
3,100
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
72151208NE-73323539PT3/8×NPT1/4【1】9【2】719
3,100
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
72151217NE-73344171PT3/8×NPT1/2【1】9【2】1224
3,900
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
72151226NE-73434171PT1/2×NPT3/8【1】12【2】924
3,900
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
72151235NE-734648123PT1/2×NPT3/4【1】12【2】1630
5,700
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
72151251NE-736448123PT3/4×NPT1/2【1】16【2】1230
5,700
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
72151260NE-736853199PT3/4×NPT1【1】16【2】2035
6,900
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
72151269NE-738653201PT1×NPT3/4【1】20【2】1635
6,900
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする