曜日別特売

有線テンキーボード Tabキー付き ブラック

有線テンキーボード Tabキー付き ブラック - BUFFALO(バッファロー)

Excelで便利な「Tab」キーや高額入力に使える「00キー」を搭載。
NumLock非連動機能を搭載で、煩雑なNumLock問題を解決。
デスクトップパソコンと同じく、打鍵しやすいキーピッチ19mmを採用。
ドライバーインストール不要の簡単接続。

仕様●J-Moss:対応●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(備考):法的に対象外の製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72150596BSTK130BKZ
1,200
899
989(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テンキーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする