ワイヤレスシステム
一つの筺体内に検知電極、送信ユニット、報知ブザーを内蔵し、漏水を検知すると
電波で受信機に検知信号を伝えると同時に報知音の鳴動でお知らせします
報知音検知時 「ヒュンヒュン」と鳴動を繰り返す\(約5秒周期の断続音)
音量: 75dB以上 (センサー正面1mにおいて)※内部設定スイッチにより、 報知音の 「あり/なし」 切替可
用途送信機仕様空中線:内蔵質量(g)約150 (電池含む)出力10mW以下電源専用リチウム電池 CR17335E-R-CN構造日常生活防水 (IP67相当)機能定期送信機能、電池切れ報知機能、報知音あり/なし設定機能使用周囲温度(℃)-10℃~+50℃ (氷結なきこと)※0℃以下、あるいは40℃以上では電池の性能が低下する場合があります電池寿命待機時:約10年(常温時),1日1回検知鳴動 (5分後に復旧) 約5年 (常温時)※電池寿命は常温時での運用における目安であり保証値ではありません外観筐体 樹脂 (グレー)、電極:ステンレス検知方式電極式スポット検知(本体内蔵)設置場所屋内・屋外 (床面据置)表示灯検知時復旧時:約1秒間点灯、電池切れ時: 約5秒周期の点滅電波到達距離(m)約100 (見通し距離)電波周波数426MHz帯・4波(小電力セキュリティシステムの無線設備)内容量1台