3G02-01 ビジネスバッグ 2WAY SAND GLASS 72177966

3G02-01 ビジネスバッグ 2WAY SAND GLASS 72177966
3G02-01 ビジネスバッグ 2WAY SAND GLASS 72177966
3G02-01 ビジネスバッグ 2WAY SAND GLASS 72177966
3G02-01 ビジネスバッグ 2WAY SAND GLASS 72177966
3G02-01 ビジネスバッグ 2WAY SAND GLASS 72177966
3G02-01 ビジネスバッグ 2WAY SAND GLASS 72177966
3G02-01 ビジネスバッグ 2WAY SAND GLASS 72177966
3G02-01 ビジネスバッグ 2WAY SAND GLASS 72177966
3G02-01 ビジネスバッグ 2WAY SAND GLASS 72177966
3G02-01 ビジネスバッグ 2WAY SAND GLASS 72177966
3G02-01 ビジネスバッグ 2WAY SAND GLASS 72177966
3G02-01 ビジネスバッグ 2WAY SAND GLASS 72177966
3G02-01 ビジネスバッグ 2WAY SAND GLASS 72177966

ビジネスバッグ 2WAY

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
72177966
品番
3G02-01
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

落ち着いた佇まいと突然の雨にも対応する撥水性。
必要な道具を効率よく収められる収納力と、目的のアイテムがすぐに取り出せる整理力を兼ね備えています。

用途
手持ちとリュックサックの2WAY仕様
縦でも横でも使える開閉ファスナー
ICカードなど小物が素早く出し入れできるクイックポケット
ペンやガジェット類の仕分けに便利なオープンポケット
キャリーオン機能(ポケット兼用)
リュックショルダー収納可(ポケット兼用)
14インチPC対応、B4ファイル収納可
※メーカーごとに製品サイズが異なりますので、ご購入前に収納可否をご確認ください。
キーセーフ付き
材質
ポリエステル
色
ブラック
寸法(cm)
約タテ29×ヨコ47×マチ15
特性
2WAY

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする