粉じん作業 標識
粉じん障害防止規則、第23条の2(23条の2)に沿った標識です。
粉じんが発生する作業現場での掲示にご利用ください。
材質
ポリプロピレン
厚さ(mm)
0.8
寸法(mm)
600×450
文字内容
粉じん作業を行う作業場の注意事項
取付方式
4隅穴(3Φmm)
穴数
4
内容量
1枚
注意
※昨今の国際情勢の影響により販売価格が予告無く変更となる場合や、
一時的に販売数量の制限、または欠品となる場合があります。あらかじめご了承ください。
※本来の用途以外には使用しないでください。
※法令及び、各自治体の条例などを十分にご確認の上ご利用ください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72500097
-
¥
849
¥
934
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください