曜日別特売
- 粉じん作業 標識 モノタロウ 72500097

 

- 粉じん作業 標識 モノタロウ 72500097
- 粉じん作業 標識 モノタロウ 72500097
モノタロウ

粉じん作業 標識

商品レビューを投稿する
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
72500097
品番
-
販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
849
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

粉じん障害防止規則、第23条の2(23条の2)に沿った標識です。
粉じんが発生する作業現場での掲示にご利用ください。

材質
ポリプロピレン
厚さ(mm)
0.8
寸法(mm)
600×450
文字内容
粉じん作業を行う作業場の注意事項
取付方式
4隅穴(3Φmm)
穴数
4
注意
※昨今の国際情勢の影響により販売価格が予告無く変更となる場合や、
一時的に販売数量の制限、または欠品となる場合があります。あらかじめご了承ください。

※本来の用途以外には使用しないでください。
※法令及び、各自治体の条例などを十分にご確認の上ご利用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

危険物標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする