曜日別特売

デジタル絶縁抵抗計(エレベータ保守用)※速度計と連携用接続ケーブルおよびケース付き

デジタル絶縁抵抗計(エレベータ保守用)※速度計と連携用接続ケーブルおよびケース付き - 三和電気計器デジタル絶縁抵抗計(エレベータ保守用)※速度計と連携用接続ケーブルおよびケース付き - 三和電気計器デジタル絶縁抵抗計(エレベータ保守用)※速度計と連携用接続ケーブルおよびケース付き - 三和電気計器デジタル絶縁抵抗計(エレベータ保守用)※速度計と連携用接続ケーブルおよびケース付き - 三和電気計器デジタル絶縁抵抗計(エレベータ保守用)※速度計と連携用接続ケーブルおよびケース付き - 三和電気計器デジタル絶縁抵抗計(エレベータ保守用)※速度計と連携用接続ケーブルおよびケース付き - 三和電気計器

エレベーター保守向け
IEC61010/IEC61557に準拠した安全設計。
ポケットサイズで、絶縁抵抗測定時は定格電流 1mA 以上。
絶縁抵抗測定終了後は測定値をオートホールド。
液晶表示器は大型で見やすいバックライト付き。
ブレーカーカバーの穴から測定できるブレーカーピン付属。
ピンキャップホルダー付き。
テスト電圧が分かりやすいLED付きボタン。
オートパワーオフ(約15分)機能付き。解除可。
オートディスチャージ(自動放電)機能付き。
絶縁抵抗測定時に活線状態(10 V 以上)を検知した場合、電圧表示モードになり、テスト電圧を発生させない安全設計。(TEST MΩボタンを押す前)
別売の速度計SE9000 / SE9100と接続可能。エレベータの昇降機やベルトコンベアなど被測定対象から離れた所での速度が測定できます。

用途
本器はCAT.Ⅳ 300 V、CAT.Ⅲ 600 V 範囲内の電線路と電気機器の絶縁抵抗測定用の直流絶縁抵抗計です。(エレベーター保守向け)
別売の速度計SE-9000もしくはSE9100と接続可能。
測定範囲0.000M~21.0MΩ[15Vの時]、0.000M~210MΩ電圧600V(AC/DC自動判別)質量(g)298電源LR03(単4形アルカリ乾電池1.5V)×4定格電圧(V)15 / 500寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)147×68×33表示210カウント(MΩ)、9999カウント(V・Ω・導通)1999カウント(Hz)周波数1999Hz直流電圧2000mV抵抗0Ω~999.9kΩ導通約30Ω以下で発音RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:単品カタログ(0.89MB)取扱説明書:取扱説明書(4.83MB)
注意
※基本性能はMG601と同じですが、本モデルには速度計SE9100と連携するための接続ケーブル、携帯ケースなどのアクセサリが付属されています
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72187520MG601-M(新品校正書類付き)1式
78,000
77,980
85,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72187538MG601-M1台
62,500
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁抵抗計(メガー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする