曜日別特売

ミクロ形電磁振動ふるい器

ミクロ形電磁振動ふるい器 - テラオカ(ANEX)

JIS規格に準拠したΦ75のふるい枠を用いた少量の粉粒体試料を軽量・小型・省スペースで誰でも簡単にふるい分けが行えます。

寸法(mm)200×200×120電源100V・35VA・50/60Hz適合サイズ(mm)【ふるい枠】Φ75振動数【60Hz】180【50Hz】150内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72187346M-3T
187,500
186,980
205,678(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする