テラオカ(ANEX)
電磁式振動フルイ器
JIS規格に準拠したΦ75とΦ100のふるい枠を用いた少量の粉粒体試料を軽量・小型・省スペースで誰でも簡単にふるい分けが行えます。
寸法(mm)
200×200×120
電源
100V・45VA・50/60Hz
適合サイズ(mm)
【ふるい枠】Φ75、100
振動数
【60Hz】180【50Hz】150
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72187355
M-100T
¥
234,400
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません