テラオカ(ANEX)
ふるい振盪機(乾式のみ)
JIS規格に準拠したΦ300のふるい枠を用いた粉粒体試料を卓上で誰でも簡単にふるい分けが行えます。
寸法(mm)
420×350×272
電源
100V・300VA・50/60Hz
適合サイズ(mm)
【ふるい枠】Φ300
振動数(回/min
-1
)
2000-3600
コントローラ
【振動数調整】無段階調整コントローラー
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72187337
VSS-300S
¥
937,500
¥
929,800
¥
1,022,780
(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
北海道地方
1
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません