曜日別特売

現場屋 厚板押廻ボード切鋸 先割 120mm

現場屋 厚板押廻ボード切鋸 先割 120mm - 石鋸工業現場屋 厚板押廻ボード切鋸 先割 120mm - 石鋸工業

使い易さを追求したコンパクト設計。刃厚は1.3mmで厚くて頑丈です。

用途一般工作、生木剪定、仮枠作業。刃長(mm)120板厚(mm)1.3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72187398INK-0747
オープン
1,798
1,978(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする