ダイソー
CL ワンボルトスチールラック 100kgタイプ 6段
ワンボルトタイプのスチールラックです。ボルトはL型支柱タイプの1/2で完成、ネジ締め作業が半減します。頑丈に設計されていますので、長期間の使用が可能となっています。カラーはテクノホワイトのみです。
用途
倉庫、工場、オフィス、店舗、ガレージ等の収納
セット内容
棚板6枚、支柱4本、取付金具(ボルト付)24組、簡易スパナ1個、支柱キャップ4個
材質
スチール
高さ(cm)
180
奥行き(cm)
30
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
段数
色
等分布荷重(kg)
質量(kg)
幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72186750
CL-31 テクノホワイト
6
テクノホワイト
100(天板を除く)
19
87.5
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
72186759
CL-32 テクノホワイト
6
テクノホワイト
100(天板を除く)
23
120
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
72186768
CL-33 テクノホワイト
6
テクノホワイト
100(天板を除く)
32
150
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
72186777
CL-34 テクノホワイト
6
テクノホワイト
100(天板を除く)
37
180
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
商品説明動画
参考になった