曜日別特売

CLE スチールラック

CLE スチールラック - ダイソーCLE スチールラック - ダイソーCLE スチールラック - ダイソーCLE スチールラック - ダイソーCLE スチールラック - ダイソーCLE スチールラック - ダイソーCLE スチールラック - ダイソーCLE スチールラック - ダイソー

ワンボルトタイプのスチールラックです。ボルトはL型支柱タイプの1/2で完成、ネジ締め作業が半減します。頑丈に設計されていますので、長期間の使用が可能となっています。カラーは白と黒がございます。(CLE6276-3は黒のみ)

用途倉庫、工場、オフィス、店舗、ガレージ等の収納材質スチール内容量1台
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
段数
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
等分布荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72186375CLE45375-3 白3460×310×75560
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
72186391CLE45375-3 黒3460×310×75560
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
72186400CLE6276-3 黒3610×280×60560
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
72186409CLE6375-3 白3610×310×75560
オープン
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
72186418CLE6375-3 黒3610×310×75560
オープン
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
72186427CLE6312-4 白4610×310×120560
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
72186436CLE6312-4 黒4610×310×120560
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
72186445CLE6315-5 白5610×310×150560
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
72186461CLE6315-5 黒5610×310×150560
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
72186470CLE7412-4 白4710×410×120560
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
72186479CLE7412-4 黒4710×410×120560
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
72186488CLE7415-5 白5710×410×150560
オープン
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
72186497CLE7415-5 黒5710×410×150560
オープン
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする