曜日別特売

SRⅡ セパレートラック

SRⅡ セパレートラック - ダイソーSRⅡ セパレートラック - ダイソーSRⅡ セパレートラック - ダイソーSRⅡ セパレートラック - ダイソーSRⅡ セパレートラック - ダイソーSRⅡ セパレートラック - ダイソーSRⅡ セパレートラック - ダイソーSRⅡ セパレートラック - ダイソー

ワンボルトタイプのスチールラックです。支柱をジョイントせず、スチールラック2台で使用可能です。カラーSRⅡ72712-4、SRⅡ82718-6は白と黒がございます。SRⅡ72715-6はシルバーのみ、SRⅡ73615はアーモンドゴールドのみございます。

用途倉庫、工場、オフィス、店舗、ガレージ等の収納材質スチール内容量1台
全6種類を絞り込む
段数
6種類すべて表示中
注文コード
品番
段数
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
等分布荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72186637SRⅡ72712-4 白4710×280×120560
オープン
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
72186646SRⅡ72712-4 黒4710×280×120560
オープン
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
72186655SRⅡ72715-6 シルバー6710×280×1505シルバー60
オープン
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
72186671SRⅡ73615-4 アーモンドゴールド4710×370×1505アーモンドゴールド60
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
72186680SRⅡ82718-6 白6810×280×180560
オープン
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
72186689SRⅡ82718-6 黒6810×280×180560
オープン
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする