曜日別特売

CL ワンボルトスチールラック 100kgタイプ 5段

CL ワンボルトスチールラック 100kgタイプ 5段 - ダイソーCL ワンボルトスチールラック 100kgタイプ 5段 - ダイソーCL ワンボルトスチールラック 100kgタイプ 5段 - ダイソーCL ワンボルトスチールラック 100kgタイプ 5段 - ダイソーCL ワンボルトスチールラック 100kgタイプ 5段 - ダイソーCL ワンボルトスチールラック 100kgタイプ 5段 - ダイソーCL ワンボルトスチールラック 100kgタイプ 5段 - ダイソーCL ワンボルトスチールラック 100kgタイプ 5段 - ダイソー

ワンボルトタイプのスチールラックです。ボルトはL型支柱タイプの1/2で完成、ネジ締め作業が半減します。頑丈に設計されていますので、長期間の使用が可能となっています。CL-1とNCL-1は同スペックの色違いです。

用途倉庫、工場、オフィス、店舗、ガレージ等の収納セット内容棚板5枚(内1枚天板)、支柱4本、取付金具(ボルト付)20組、簡易スパナ1個、支柱キャップ4個材質スチール高さ(cm)180等分布荷重(kg)100(天板を除く)奥行き(cm)45内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
段数
幅(cm)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72186698NCL-1 ネオブラック20ネオブラック687.5875×450×1800
オープン
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
72186707CL-1 テクノホワイト20テクノホワイト587.5875×450×1800
オープン
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
72186716CL-2 テクノホワイト28テクノホワイト51201200×450×1800
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
72186725CL-3 テクノホワイト34テクノホワイト51501500×450×1800
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
72186741CL-4 テクノホワイト39テクノホワイト51801800×450×1800
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする