曜日別特売

LST 軽量スチールラック

LST 軽量スチールラック - ダイソーLST 軽量スチールラック - ダイソーLST 軽量スチールラック - ダイソーLST 軽量スチールラック - ダイソーLST 軽量スチールラック - ダイソーLST 軽量スチールラック - ダイソーLST 軽量スチールラック - ダイソーLST 軽量スチールラック - ダイソー

ボルトナットだけで固定する、シンプル構造のスチールラックです。幅広い場面でご使用いただけます。カラーはLST-7536はネオブラックとベージュ、LST-34165は黒、LST-104は黒とベージュがございます。

用途倉庫、工場、オフィス、店舗、ガレージ等の収納材質スチール内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
段数
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
等分布荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72186585LST-7536 ネオブラック4750×360×1350ネオブラック70
オープン
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
72186601LST-7536 ベージュ4750×360×1350ベージュ70
オープン
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
72186610LST-34165 黒4875×400×165070
オープン
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
72186619LST-104 黒5875×400×180070
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
72186628LST-104 ベージュ5875×400×1800ベージュ70
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする