曜日別特売

JF ワンボルトスチールラック 150kgタイプ テクノホワイト

JF ワンボルトスチールラック 150kgタイプ テクノホワイト - ダイソーJF ワンボルトスチールラック 150kgタイプ テクノホワイト - ダイソーJF ワンボルトスチールラック 150kgタイプ テクノホワイト - ダイソーJF ワンボルトスチールラック 150kgタイプ テクノホワイト - ダイソーJF ワンボルトスチールラック 150kgタイプ テクノホワイト - ダイソーJF ワンボルトスチールラック 150kgタイプ テクノホワイト - ダイソーJF ワンボルトスチールラック 150kgタイプ テクノホワイト - ダイソーJF ワンボルトスチールラック 150kgタイプ テクノホワイト - ダイソー

ワンボルトタイプのスチールラックです。ボルトはL型支柱タイプの1/2で完成、ネジ締め作業が半減します。頑丈に設計されていますので、長期間の使用が可能となっています。カラーはテクノホワイトとアクアブルーです。2型~4型のみネオブラックもございます。

用途倉庫、工場、オフィス、店舗、ガレージ等の収納材質スチールテクノホワイト高さ(cm)180等分布荷重(kg)150(天板を除く)内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全8種類を絞り込む
質量(kg)
段数
8種類すべて表示中
注文コード
品番
セット内容
質量(kg)
段数
幅(cm)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72186786JF-1 テクノホワイト棚板5枚(内1枚天板)、支柱4本、取付金具(ボルト付)20組、簡易スパナ1個、支柱キャップ4個23587.5875×450×1800
オープン
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
72186795JF-2 テクノホワイト棚板5枚(内1枚天板)、支柱4本、取付金具(ボルト付)20組、簡易スパナ1個、支柱キャップ4個3251201200×450×1800
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
72186811JF-3 テクノホワイト棚板5枚(内1枚天板)、支柱4本、取付金具(ボルト付)20組、簡易スパナ1個、支柱キャップ4個3851501500×450×1800
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
72186820JF-4 テクノホワイト棚板5枚(内1枚天板)、支柱4本、取付金具(ボルト付)20組、簡易スパナ1個、支柱キャップ4個4251801800×450×1800
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
72186829JF-5 テクノホワイト棚板4枚、支柱4本、取付金具(ボルト付)16組、簡易スパナ1個、支柱キャップ4個26487.5875×600×1800
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
72186838JF-6 テクノホワイト棚板4枚、支柱4本、取付金具(ボルト付)16組、簡易スパナ1個、支柱キャップ4個3641201200×600×1800
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
72186847JF-7 テクノホワイト棚板4枚、支柱4本、取付金具(ボルト付)16組、簡易スパナ1個、支柱キャップ4個4341501500×600×1800
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
72186856JF-8 テクノホワイト棚板4枚、支柱4本、取付金具(ボルト付)16組、簡易スパナ1個、支柱キャップ4個5141801800×600×1800
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする