曜日別特売

LEDユニット

LEDユニット - ビット・トレード・ワンLEDユニット - ビット・トレード・ワンLEDユニット - ビット・トレード・ワンLEDユニット - ビット・トレード・ワンLEDユニット - ビット・トレード・ワンLEDユニット - ビット・トレード・ワンLEDユニット - ビット・トレード・ワンLEDユニット - ビット・トレード・ワン

柔軟に曲げられて均一に発光する、フィラメントタイプのLEDです。 発光部分は直径2mmのストリングでゴムのように柔らかいので、模型などの小さな溝や曲面に合わせて組み込むことができます。 発光部はカット可能なので必要な長さに調整可能です。(カットは非通電時のみ可能) ハンダづけ不要、ソケットコネクタ方式で挿すだけ簡単接続です フィラメントタイプLED採用の完成品ユニットです。 別売のLED制御基板MMLB6と接続 するだけで、簡単にLED回路が完成します。 カット可能、フィラメントタイプは好きな長さにカット可能です。(非通電時のみ可能) 赤=+/黒=-で極性が一目瞭然で、さらに+側には赤ペイント済み、万が一接続を間違えても破損しにくい安心設計です。 発光色を識別できるマーキングを施しており、接続後の色見分けも簡単です。 余裕のある約200mmのリード線は、ツイスト加工済みで絡みにくく、取り回しもスムーズです。 模型電光シリーズや模型LED工作に最適な高品質ユニットです。

セット内容LEDユニット×1(配線付き)種類レッド、ピンク、オレンジ、グリーン、ブルー、アイスブルー、ホワイト、ウォームホワイト配線長約200mm(ツイスト加工)LEDフィラメントタイプ LED(長さ約180mm 太さ約2mm)コネクタ2ピンコネクタ(オス)極性赤=+/黒=- +側には赤マーキング加工内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72190627MMFIL-RD
780
779
857(税込)
5日以内出荷
返品不可
72190636MMFIL-WH
780
779
857(税込)
5日以内出荷
返品不可
72190645MMFIL-GR
780
779
857(税込)
5日以内出荷
返品不可
72190661MMFIL-OR
780
779
857(税込)
5日以内出荷
返品不可
72190670MMFIL-BL
780
779
857(税込)
5日以内出荷
返品不可
72190679MMFIL-WW
780
779
857(税込)
5日以内出荷
返品不可
72190688MMFIL-PN
780
779
857(税込)
5日以内出荷
返品不可
72190697MMFIL-IB
780
779
857(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする