曜日別特売

スリープジャマーモジュール

スリープジャマーモジュール - ビット・トレード・ワンスリープジャマーモジュール - ビット・トレード・ワンスリープジャマーモジュール - ビット・トレード・ワンスリープジャマーモジュール - ビット・トレード・ワン

模型のLEDやマイコンボードをモバイルバッテリーで駆動させる際、急に電源が切れてしまう問題を防ぐための専用モジュールです。 多くのモバイルバッテリーは消費電流が少ないと自動でスリープしてしまいますが、本製品は約10秒ごとに短時間だけ電流を流すことでスリープを防ぎます。 本体サイズは約36×17×11mm、重量約5gと非常にコンパクトで、ジオラマや模型展示の邪魔になりません。 電流は基板内でごく短時間のみ間欠的に流れる設計のため、バッテリーへの負担を抑えつつ安全に使用できます。

仕様電流増減/インターバル 約10秒質量(g)5電源出力/USB Type-A(メス)本体寸法(mm)約36×17×11入力電源/USB Type-A(オス)消費電流(mA)400保証期間6か月動作電圧(V)DC 5(USB電源準拠)内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72190706MM-PBJ
1,780
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする