曜日別特売

ナイロンコート金網台車・フットブレーキ付き

ナイロンコート金網台車・フットブレーキ付き - エヌケーキャリーキャスターナイロンコート金網台車・フットブレーキ付き - エヌケーキャリーキャスターナイロンコート金網台車・フットブレーキ付き - エヌケーキャリーキャスターナイロンコート金網台車・フットブレーキ付き - エヌケーキャリーキャスターナイロンコート金網台車・フットブレーキ付き - エヌケーキャリーキャスター

「観音扉型金網台車」のナイロンコーティング仕様です。
利便性の高い使用環境対応金網
ナイロン11は、100%天然植物由来の素材から作られており、安全性が高く安心です。食品衛生性、耐薬品性、耐油性、耐熱劣化性に優れています。
耐傷つき性、耐摩耗性、耐衝撃性、耐候性に優れているのも特長です。
金網からの金属音がなく、走行時も比較的に静かで、屋内、屋外のあらゆる使用環境に最適です。また、金網の表面は内も外も非常に滑らかで手に優しく、耐傷つき性が高いです。
観音扉は床面から左右に側面まで大きく開くので、荷物の積み降し作業が楽にできます。また、扉は作業の邪魔になりません。
ナイロンコート金網は、内も外も非常に滑らかで、耐傷つき性が高く、傷つき易いデリケートな積載物の運搬にも最適です。
金網はすべてのタイプ共、工具なしで簡単に取り付けできます。

積載荷重(kg)(均等)250使用キャスターΦ130mmグレーゴムベアリング入りキャスター(自在車・固定車各2個付き)床面高さ(mm)193荷台寸法(幅)(mm)515ハンドル高さ(mm)878金網高さ(mm)500金網内寸(mm)460×780自重(kg)23荷台寸法(奥行)(mm)815内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72189516NK207K-NC-ST
オープン
82,980
91,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする