「両面開閉型金網台車」のナイロンコーティング仕様です。
利便性の高い使用環境対応金網
ナイロン11は、100%天然植物由来の素材から作られており、安全性が高く安心です。品衛生性、耐薬品品性、耐油性、耐熱劣化性に優れています。
耐傷つき性、耐摩擦性、耐衝撃性、耐候性に優れているのも特長です。
金網からの金属音がなく、走行時も比較的に静かで、屋内、屋外のあらゆる使用環境に最適です。また、金網の表面は内も外も非常に滑らかで手に優しく、耐傷つき性が高いです。
クッション性のある柔らかな走行が特長です。屋内、屋外を問わず快適に使用できます。
大径Φ180mmノーパンクタイヤもオプションで選択できます。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 1 | ¥2,000/税込¥2,200 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |


