曜日別特売

上蓋付き金網台車・観音扉型・フットブレーキなし

上蓋付き金網台車・観音扉型・フットブレーキなし - エヌケーキャリーキャスター上蓋付き金網台車・観音扉型・フットブレーキなし - エヌケーキャリーキャスター上蓋付き金網台車・観音扉型・フットブレーキなし - エヌケーキャリーキャスター上蓋付き金網台車・観音扉型・フットブレーキなし - エヌケーキャリーキャスター上蓋付き金網台車・観音扉型・フットブレーキなし - エヌケーキャリーキャスター上蓋付き金網台車・観音扉型・フットブレーキなし - エヌケーキャリーキャスター上蓋付き金網台車・観音扉型・フットブレーキなし - エヌケーキャリーキャスター上蓋付き金網台車・観音扉型・フットブレーキなし - エヌケーキャリーキャスター

「観音扉型金網」に上蓋を付けた五面金網囲いの 上蓋付き金網台車です。
上蓋と扉部は同様にカギ掛けができ、セキュリティの高い台車です。
上蓋金網は背面まで全開にでき、観音扉も側面まで大きく開きますので荷物の積み降ろし作業の邪魔になりません。

内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
積載荷重(kg)
使用キャスター
床面高さ(mm)
荷台寸法(幅)(mm)
ハンドル高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
主画像72189891シズかるスーパーNK107KL(均等)200Φ125mmシズかるスーパーキャスター(自在車・固定車各2個付き)163478833
オープン
54,980
60,478(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年4月24日
主画像72189909NK507KL(均等)500Φ200mmグレーゴムベアリング入りキャスター(自在車・固定車各2個付き)290780963
オープン
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする