上蓋付き金網台車・観音扉型・フットブレーキ付き

上蓋付き金網台車・観音扉型・フットブレーキ付き - エヌケーキャリーキャスター上蓋付き金網台車・観音扉型・フットブレーキ付き - エヌケーキャリーキャスター上蓋付き金網台車・観音扉型・フットブレーキ付き - エヌケーキャリーキャスター上蓋付き金網台車・観音扉型・フットブレーキ付き - エヌケーキャリーキャスター上蓋付き金網台車・観音扉型・フットブレーキ付き - エヌケーキャリーキャスター

「観音扉型金網」に上蓋を付けた五面金網囲いの 上蓋付き金網台車です。
上蓋と扉部は同様にカギ掛けができ、セキュリティの高い台車です。
上蓋金網は背面まで全開にでき、観音扉も側面まで大きく開きますので荷物の積み降ろし作業の邪魔になりません。

積載荷重(kg)(均等)500使用キャスターΦ200mmグレーゴムベアリング入りキャスター(自在車・固定車各2個付き)床面高さ(mm)290荷台寸法(幅)(mm)780ハンドル高さ(mm)963金網高さ(mm)520金網内寸(mm)690×1130自重(kg)65.6荷台寸法(奥行)(mm)1210内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72189900NK507KL-ST
オープン
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする