曜日別特売

上蓋付き金網台車・観音扉型・空気入りタイヤ・フットブレーキ付き

上蓋付き金網台車・観音扉型・空気入りタイヤ・フットブレーキ付き - エヌケーキャリーキャスター上蓋付き金網台車・観音扉型・空気入りタイヤ・フットブレーキ付き - エヌケーキャリーキャスター上蓋付き金網台車・観音扉型・空気入りタイヤ・フットブレーキ付き - エヌケーキャリーキャスター上蓋付き金網台車・観音扉型・空気入りタイヤ・フットブレーキ付き - エヌケーキャリーキャスター

クッション性の高い柔らかな走行が特長の空気入りタイヤ付き。
屋内・屋外で使用できます。但し、床面汚染にご注意下さい。

積載荷重(kg)(均等)300使用キャスターΦ220mm空気入りタイヤ付きB入りキャスター(自在車・固定車各2個付き)床面高さ(mm)332荷台寸法(幅)(mm)760ハンドル高さ(mm)1005金網高さ(mm)520金網内寸(mm)690×1130自重(kg)67荷台寸法(奥行)(mm)1210内容量1台
注意
※黒ゴムタイヤのため、床面汚染が発生する場合があります。汚れを気にする場所には適しておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72189918NK507KL-AR-ST
オープン
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする