両面開閉型金網台車・SHタイプ・フットブレーキなし

両面開閉型金網台車・SHタイプ・フットブレーキなし - エヌケーキャリーキャスター両面開閉型金網台車・SHタイプ・フットブレーキなし - エヌケーキャリーキャスター両面開閉型金網台車・SHタイプ・フットブレーキなし - エヌケーキャリーキャスター両面開閉型金網台車・SHタイプ・フットブレーキなし - エヌケーキャリーキャスター

金網は、長手方向の両面共、開閉ができ、どちら側からでも積み降ろし作業ができます。
前側ハンドルの高さを金網の高さに合わせたSHタイプです。
ハンドルが邪魔にならず、棚下収納に便利です。

積載荷重(kg)(均等)500使用キャスターΦ200mmグレーゴムベアリング入りキャスター(自在車・固定車各2個付き)床面高さ(mm)290荷台寸法(幅)(mm)760ハンドル高さ(mm)前側:810、後側:963金網高さ(mm)520金網内寸(mm)690×1130自重(kg)57.8荷台寸法(奥行)(mm)1210内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72189866NK507SH
オープン
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする