エヌケーキャリーキャスター
両面開閉型金網台車・SHタイプ・フットブレーキなし
長手方向の両面共、開閉が自在にできます。
前側ハンドルの高さを金網の高さに合わせたSHタイプです。
ハンドルが邪魔にならず、棚下収納に便利です。
積載荷重(kg)
(均等)300
使用キャスター
Φ130mmグレーゴムベアリング入りキャスター(自在車・固定車各2個付き)
床面高さ(mm)
205
荷台寸法(幅)(mm)
610
ハンドル高さ(mm)
前側:715、後側:893
金網高さ(mm)
510
金網内寸(mm)
573×825
自重(kg)
30
荷台寸法(奥行)(mm)
910
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72189830
NK307SH
オープン
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません