エヌケーキャリーキャスター
両面開閉型金網台車・空気入りタイヤ・フットブレーキなし
金網は、長手方向の両面共、開閉ができ、どちら側からでも積み降ろし作業ができます。
大径Φ220mm空気入りタイヤ付き仕様。
クッション性のある柔らかな走行感が特長です。
ブレーキ有無
無
積載荷重(kg)
(均等)300
使用キャスター
空気入りタイヤ付きベアリング入りキャスター(自在車・固定車各2個付き)
床面高さ(mm)
332
荷台寸法(幅)(mm)
760
ハンドル高さ(mm)
1005
金網高さ(mm)
520
金網内寸(mm)
690×1130
キャスター径(Φmm)
220
自重(kg)
65.3
荷台寸法(奥行)(mm)
1210
騒音対策
静音
内容量
1台
注意
※黒ゴムタイヤのため、床面汚染が発生する場合があります。汚れを気にする場所には適しておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72189875
NK507AR
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません