エヌケーキャリーキャスター
両面開閉型金網台車・空気入りタイヤ・フットブレーキなし
長手方向の金網は両面共、開閉が自在にできます。
大径Φ180mm空気入りタイヤ付き。
クッション性のある柔らかな走行感が特長です。
積載荷重(kg)
(均等)150
使用キャスター
Φ180mm空気入りグレータイヤ付きB入りキャスター(自在車・固定車各2個付き)
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
床面高さ(mm)
荷台寸法(幅)(mm)
ハンドル高さ(mm)
金網高さ(mm)
金網内寸(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72189787
NK207AR
235
510
920
500
460×780
オープン
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
72189805
NK307AR
242
610
930
510
573×825
オープン
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。