曜日別特売

金網台車・深型タイプ・フットブレーキなし

金網台車・深型タイプ・フットブレーキなし - エヌケーキャリーキャスター金網台車・深型タイプ・フットブレーキなし - エヌケーキャリーキャスター金網台車・深型タイプ・フットブレーキなし - エヌケーキャリーキャスター金網台車・深型タイプ・フットブレーキなし - エヌケーキャリーキャスター金網台車・深型タイプ・フットブレーキなし - エヌケーキャリーキャスター

観音扉型金網を上下二段に取り付けた深型タイプの台車です。
上下の扉はそれぞれ独立して開閉することができます。
開口時の扉は側面に並行するまで大きく開きますので作業の邪魔になりません。
扉は上下各2箇所の落とし込み掛け金鍵により確実にロックできます。

車輪径(Φmm)130耐荷重(kg)300使用キャスター自在×2、固定×2/グレーゴムB入りキャスター床面高さ(mm)205荷台寸法(幅)(mm)610ハンドル高さ(mm)1353金網内寸(mm)573×825自重(kg)43.8荷台寸法(奥行)(mm)910内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72189708深型NK307WDK
オープン
91,980
101,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする