エヌケーキャリーキャスター
金網台車・深型タイプ・フットブレーキ付き
長手方向の両面共、開閉が自在にできます。
金網は長手方向の両面共、1/2開閉が簡単にできます。
床面汚染に配慮したキャスターを使用しています。
積載荷重(kg)
(均等)300
使用キャスター
Φ130mmグレーゴムB入りキャスター(自在車・固定車各2個付き)
床面高さ(mm)
205
荷台寸法(幅)(mm)
610
ハンドル高さ(mm)
1350
金網高さ(mm)
1020
金網内寸(mm)
573×825
自重(kg)
41.8
荷台寸法(奥行)(mm)
910
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72189839
深型NK307W-ST
オープン
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません