エヌケーキャリーキャスター
金網台車・深型タイプ・空気入りタイヤ・フットブレーキなし
上段に観音扉型金網、下段に開閉型金網を使った深型タイプ
上段には「観音扉型金網」を使用しています。
下段には「両面開閉型金網」を使用しています。1/2開閉ができ且つ、取り外しもできます。
車輪径(Φmm)
180
耐荷重(kg)
150
使用キャスター
自在×2、固定×2/空気入りタイヤ付きキャスター
床面高さ(mm)
242
荷台寸法(幅)(mm)
610
ハンドル高さ(mm)
1390
金網内寸(mm)
573×825(ハンドル内側からの有効寸法:510×760)
自重(kg)
46.1
荷台寸法(奥行)(mm)
910
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72189760
空気入りタイヤ付キャスターNK307WK-AR
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません