曜日別特売

エアフリーズ 気化熱冷感タレ ヘルメット用

エアフリーズ 気化熱冷感タレ ヘルメット用 - HOP-SCOTエアフリーズ 気化熱冷感タレ ヘルメット用 - HOP-SCOTエアフリーズ 気化熱冷感タレ ヘルメット用 - HOP-SCOTエアフリーズ 気化熱冷感タレ ヘルメット用 - HOP-SCOT
用途
猛暑対策としてヘルメットに装着するタレ
サイズ
F
裾廻り(cm)
76
素材
表地:ポリエステル100%・タレ部品:ABS樹脂
生地
4.3oz
前中心丈(cm)
13.3
後ろ中心丈(cm)
27
内容量
1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72190907920004杢ブルー
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
72190916920004B・ブラック
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする