HOP-SCOT
エアフリーズ 気化熱冷感タレ ヘルメット用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
72190907
品番
920004
参考基準価格(税別)
¥3,670
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
用途
猛暑対策としてヘルメットに装着するタレ
色
杢ブルー
サイズ
F
裾廻り(cm)
76
素材
表地:ポリエステル100%・タレ部品:ABS樹脂
生地
4.3oz
前中心丈(cm)
13.3
後ろ中心丈(cm)
27