HOP-SCOT
キシリトール防暑タレ ヘルメット用
用途
猛暑対策としてヘルメットに装着するタレ
色
B・ブラック
サイズ
F
質量(g)
70
裾廻り(cm)
76
素材
表地:ポリエステル92%、ホリウレタン8%・タレ部品:ABS樹脂
生地
4oz
前中心丈(cm)
13.3
後ろ中心丈(cm)
27
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72190889
920002
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください