曜日別特売

120mmリバースファン

120mmリバースファン - ARCTIC120mmリバースファン - ARCTIC120mmリバースファン - ARCTIC120mmリバースファン - ARCTIC120mmリバースファン - ARCTIC120mmリバースファン - ARCTIC120mmリバースファン - ARCTIC120mmリバースファン - ARCTIC

ARCTICブランドの高静圧ファンP12 Proシリーズのリバースファンです。 500~3000rpmの回転数により低エアフローから高エアフローまで幅広く対応リバース回転モデルになります。 高い静圧により、Proファンは狭い空間でも効果的に空気を循環させ、ラジエーター、穿孔パネル、メッシュフィルターなどに最適です。 パフォーマンスと滑らかな動作の最適なバランスを実現するための改良されたファンブレード設計です。 水力式ベアリングと延長シャフトを組み合わせることで、圧力分布を改善し振動を最小限に抑えることで、より静かな運転を実現します。 自動測定・バランス調整プロセスは、バランス調整剤をピンポイントの精度で塗布することで、卓越した精度と滑らかな動作を実現します。 モーターの騒音を低減し、負荷変動を補償し、突入電流と逆極性から保護します。 このファンは低速時でも高い風量と静圧を実現し、わずか25 dB(A)の静音性を維持しながら、静かで強力な冷却性能を提供します。 静圧の向上と最大空気流量効率を実現します。 追加のPWMコネクタにより、単一のヘッダーを使用して複数のファンをシリーズ接続で同期させることができます。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。

寸法(mm)120×120×厚さ27電圧(V)駆動:DC12回転数(min-1[r.p.m])ファン/500~3000ベアリングFluid Dynamic Bearing定格電流(A)0.4最大静圧(mmH2O)4.5接続PWM4ピン対応リブ/無し保証期間2年間ケーブルファンケーブル部分 40cm+デイジーチェーン部 80mmRoHS指令(10物質対応)対応最大風量(m3/h)73CFM/1243内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72190785ACFAN00331A185
1,164
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
72190801ACFAN00322A172
1,709
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
72190810ACFAN00325A172
1,800
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする