曜日別特売

デイリーアロマエッセンシャルオイル 13シリーズ

デイリーアロマエッセンシャルオイル 13シリーズ - デイリーアロマジャパンデイリーアロマエッセンシャルオイル 13シリーズ - デイリーアロマジャパンデイリーアロマエッセンシャルオイル 13シリーズ - デイリーアロマジャパン

公益社団法人日本アロマ環境協会表示基準適合認定精油酸化による品質劣化を防ぐため、丁寧に窒素充填しています。

容量(mL)10内容量(mL)10内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
成分
タイプ
香り
アズワン品番
原材料
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7219504613940エッセンシャルオイル(精油)、抽出方法:全草水蒸気蒸留法ティートリーノート:トップ~ミドル。樹木系:清潔さのあるカンファー調の香りです。61-9657-79学名:Melaleucaaltemifolia、科名:フトモモ科
1,600
1,598
1,758(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7219505513947エッセンシャルオイル(精油)、抽出方法:幹、根株水蒸気蒸留法ヒノキノート:ミドル。リラックス、リフレッシュ系:少し甘めのウッディー調の香りです。国産のエッセンシャルオイル(精油)です。お風呂の浴槽や家屋にも使われ馴染みの深い原料です。61-9657-81学名:ChamecyparisObtusa、科名:ヒノキ科
1,700
1,698
1,868(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7219507113930エッセンシャルオイル(精油)、抽出方法:全草水蒸気蒸留法ペパーミントノート:トップ~ミドル。ハーブ系:爽やかなメントールの香りです。すっきり、リフレッシュ系。61-9657-84学名:Menthapiperita、科名:シソ科
1,500
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする