ナビス(アズワン)
アルティア ステンレスバスケット SBシリーズ
引出し&キャスター付きで使いやすい。キャスター付きで清掃や移動に便利です。天板の両端(片面式は片端のみ)は当たりのやわらかいラウンド加工です。
仕様
片面式
材質
天板/ステンレス(SUS304)、フレーム/ステンレス(SUS430)
キャスター(mm)
Φ75 / ゴム製(対角ストッパー付き)
耐荷重(kg)
150
引出し内寸法(mm)
300×425×125
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
引出し数
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72195439
0960CD-S
900×600×800
(片面あたり)2個
7-7971-09
¥
132,000
¥
131,000
¥
144,100
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72195448
1260CD-S
1200×600×800
(片面あたり)3個
7-7971-10
¥
156,000
¥
155,000
¥
170,500
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72195457
1560CD-S
1500×600×800
(片面あたり)3個
7-7971-11
¥
180,000
¥
179,000
¥
196,900
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72195466
1860CD-S
1800×600×800
(片面あたり)4個
7-7971-12
¥
216,000
¥
215,000
¥
236,500
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72195475
0975CD-S
900×750×800
(片面あたり)2個
7-7971-13
¥
138,000
¥
137,000
¥
150,700
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72195491
1275CD-S
1200×750×800
(片面あたり)3個
7-7971-14
¥
164,000
¥
163,000
¥
179,300
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72195500
1575CD-S
1500×750×800
(片面あたり)3個
7-7971-15
¥
189,000
¥
188,000
¥
206,800
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72195509
1875CD-S
1800×750×800
(片面あたり)4個
7-7971-16
¥
227,000
¥
226,000
¥
248,600
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。