曜日別特売

メラミン天板作業台 両面式

メラミン天板作業台 両面式 - ナビス(アズワン)メラミン天板作業台 両面式 - ナビス(アズワン)
仕様両面式材質天板/メラミン化粧板、フレーム/ステンレス(SUS430)キャスター(mm)Φ75 / ゴム製(対角ストッパー付き)耐荷重(kg)150引出し内寸法(mm)300×425×125内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
引出し数
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
721953960990M-S900×900×800(片面あたり)2個7-7970-05
226,000
225,000
247,500(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
721954051290M-S1200×900×800(片面あたり)3個7-7970-06
256,000
255,000
280,500(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
721954211590M-S1500×900×800(片面あたり)3個7-7970-07
282,000
281,000
309,100(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
721954301890M-S1800×900×800(片面あたり)4個7-7970-08
322,000
321,000
353,100(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保管庫 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする