ナビス(アズワン)
作業台 キャスター付き 両面式
用途に応じて別売の引出しを取り付け可能です。天板の両端(片面式は片端のみ)は当たりのやわらかいラウンド加工です。
仕様
両面式
材質
天板/ステンレス(SUS304)、フレーム/ステンレス(SUS430)
キャスター(mm)
Φ75 / ゴム製(対角ストッパー付き)
耐荷重(kg)
150
引出し有効内寸法(mm)
317×365×100
内容量
1台
注意
※本体に引出しは付属していません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
アズワン品番
引出し取付可能数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72195615
1290C-S
1200×900×800
7-7974-07
(片面あたり)3個
¥
134,000
¥
133,000
¥
146,300
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72195631
1590C-S
1500×900×800
7-7974-08
(片面あたり)3個
¥
152,000
¥
151,000
¥
166,100
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72195640
1890C-S
1800×900×800
7-7974-09
(片面あたり)4個
¥
168,000
¥
167,000
¥
183,700
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。