ナビス(アズワン)
作業台 キャスター付き 片面式
用途に応じて別売の引出しを取り付け可能です。天板の両端(片面式は片端のみ)は当たりのやわらかいラウンド加工です。
仕様
片面式
材質
天板/ステンレス(SUS304)、フレーム/ステンレス(SUS430)
キャスター(mm)
Φ75 / ゴム製(対角ストッパー付き)
耐荷重(kg)
150
引出し有効内寸法(mm)
317×365×100
内容量
1台
注意
※本体に引出しは付属していません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
アズワン品番
引出し取付可能数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72195561
1260C-S
1200×600×800
7-7973-07
(片面あたり)3個
¥
95,000
¥
94,900
¥
104,390
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72195570
1560C-S
1500×600×800
7-7973-08
(片面あたり)3個
¥
106,000
¥
105,000
¥
115,500
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72195579
1860C-S
1800×600×800
7-7973-09
(片面あたり)4個
¥
116,000
¥
115,000
¥
126,500
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72195588
1275C-S
1200×750×800
7-7973-10
(片面あたり)3個
¥
104,000
¥
103,000
¥
113,300
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72195597
1575C-S
1500×750×800
7-7973-11
(片面あたり)3個
¥
116,000
¥
115,000
¥
126,500
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72195606
1875C-S
1800×750×800
7-7973-12
(片面あたり)4個
¥
128,000
¥
127,000
¥
139,700
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。