ナビス(アズワン)
作業台 引出し付 両面式
天板の両端(片面式は片端のみ)は当たりのやわらかいラウンド加工です。
仕様
両面式
材質
天板/ステンレス(SUS304)、フレーム/ステンレス(SUS430)
キャスター(mm)
Φ75 / ゴム製(対角ストッパー付き)
耐荷重(kg)
150
引出し内寸法(mm)
300×425×125
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
引出し数
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72195518
0990CD-S
900×900×800
(片面あたり)2個
7-7972-05
¥
226,000
¥
225,000
¥
247,500
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72195527
1290CD-S
1200×900×800
(片面あたり)3個
7-7972-06
¥
255,000
¥
254,000
¥
279,400
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72195536
1590CD-S
1500×900×800
(片面あたり)3個
7-7972-07
¥
276,000
¥
275,000
¥
302,500
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72195545
1890CD-S
1800×900×800
(片面あたり)4個
7-7972-08
¥
318,000
¥
317,000
¥
348,700
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。