Mate Flat Spiral Cable CtoC 1.5m エアリーパープル

Mate Flat Spiral Cable CtoC 1.5m エアリーパープル - CIOMate Flat Spiral Cable CtoC 1.5m エアリーパープル - CIOMate Flat Spiral Cable CtoC 1.5m エアリーパープル - CIOMate Flat Spiral Cable CtoC 1.5m エアリーパープル - CIOMate Flat Spiral Cable CtoC 1.5m エアリーパープル - CIOMate Flat Spiral Cable CtoC 1.5m エアリーパープル - CIOMate Flat Spiral Cable CtoC 1.5m エアリーパープル - CIOMate Flat Spiral Cable CtoC 1.5m エアリーパープル - CIO

サッとひっぱって、パッと戻る
ケーブル部分に磁石を内蔵。ケーブル同士がくっついて、渦巻き状にきれいにまとまります。端子部分を持って、軽く引けばサッと展開し、手を離せば、渦巻き状に戻ります。ケーブルバンドなしにきれいにまとまる。コードリールのように使える便利なケーブルです。

仕様【USB-PD】USB-PD3.1 EPR 240W付属品取扱説明書(日本語/English)エアリーパープル規格急速充電:PD3.1 / PD EPR / 5対応ケーブル長(m)1.5コネクタ形状USB-C ストレート転送速度(Mbps)最大480(理論値)映像出力非対応USB規格USB2.0内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72190487CIO-NLSC-FL-CC15-APP
オープン
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする