曜日別特売

2個口電源タップ PD対応30W USB付

2個口電源タップ PD対応30W USB付 - オーム電機2個口電源タップ PD対応30W USB付 - オーム電機2個口電源タップ PD対応30W USB付 - オーム電機2個口電源タップ PD対応30W USB付 - オーム電機2個口電源タップ PD対応30W USB付 - オーム電機2個口電源タップ PD対応30W USB付 - オーム電機2個口電源タップ PD対応30W USB付 - オーム電機2個口電源タップ PD対応30W USB付 - オーム電機

スマートフォンや家電の電源を1台でまとめて確保できる電源タップです。
USB Type-CポートはPD対応で最大30Wの急速充電が可能です。
USB Type-C×2口、Type-A×2口を搭載し、複数機器の同時充電に対応します。
AC出力は合計1400Wまで対応しています。
耐トラッキング絶縁カバー付きLプラグと二重被ふくコードで、安全性と配線性を高めています。

用途電源供給とUSB充電を同時に行う用途に使用します。出力USB合計/5.4A最大出力(W)PD/30コンセント個数2個口対応PD/あり定格容量(W)AC/1400USBポート数Type-A/2、Type-C/2プラグ形状Lプラグ内容量1個
注意
※定格容量(AC合計1400W)を超えて使用しないでください。
※USB出力は接続機器や使用状況により低下する場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
コード長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72242716HS-T21U4W251
2,980
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
72242725HS-T22U4W252
3,480
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする